曜日別特売

ツイード調ヒートベスト

ツイード調ヒートベスト - アイリスオーヤマツイード調ヒートベスト - アイリスオーヤマツイード調ヒートベスト - アイリスオーヤマツイード調ヒートベスト - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したツイード調ヒートベストです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ツイード調の生地を使用し、キルティング加工を施したビジネスシーンにも馴染みやすい上品なデザインです。サイドにファスナーが付いており、お好みでスリットを調整できます。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間コントローラ温度調節 4段階定格消費電力(W)10入力電圧(V)5入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311666FC21612-NVSSネイビー
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311675FC21612-GRMMグレー
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311691FC21612-NVMMネイビー
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311700FC21612-GRLLグレー
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311709FC21612-NVLLネイビー
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65311657FC21612-GRSSグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65311657FC21612-GRS65311666FC21612-NVSFC21612-GRS ツイード調ヒートベスト アイリスオーヤマ 65311666ツイード調ヒートベストアイリスオーヤマ1着
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする