曜日別特売

TYPE-C接続イヤホン

TYPE-C接続イヤホン - SONYTYPE-C接続イヤホン - SONYTYPE-C接続イヤホン - SONYTYPE-C接続イヤホン - SONYTYPE-C接続イヤホン - SONYTYPE-C接続イヤホン - SONYTYPE-C接続イヤホン - SONY

USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。
独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。
からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。
軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。

型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65316828IER-EX15C BZブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
65316837IER-EX15C WZホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
65316846IER-EX15C LZブルー
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
65316855IER-EX15C PZピンク
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする