アール
断熱保温パネル+結露吸水 シロクマ 60
このパネル1枚で、窓ガラスの結露吸水・断熱・保温が可能。アルミの力であったかキープ。結露吸水量:約630ml
用途
断熱パネル
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン 乾燥剤:塩化カルシウム
タイプ
シロクマ60
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×60
内容量
1個
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319147
H-2462
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください