日本エレパーツ
SMA75Ωシリーズ
75ΩSMAコネクタをラインナップいたしました。
形状
中継用
特性インピーダンス
75Ω
メッキ
中心:金メッキ/外側:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
(推奨)DC-3
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65427525
SMA-PS-1.5C
SMAストレートプラグ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65427541
SMA-PL-1.5C
SMAL型プラグ
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください