曜日別特売

クリヤーブック<ポケット交換タイプ>

クリヤーブック<ポケット交換タイプ> - リヒトラブ

綴じ具はポケットが抜け落ちにくいロック式金具を採用。
中台紙なしポケット、交換式見出し、トップインタイプ。

用途書類の収納に。付属品インデックスシール付き適合交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属と多少異なります)材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4タテ内容1冊穴数30ポケット数(付属)15、(最大)60縦(mm)314グリーン購入法適合内容量1個
注意
※中台紙なし
※インデックスシール付き
※ポケット最大収容枚数80枚
※交換用ポケット:G49030・G49080(本体付属ポケットと多少異なります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667485G3802-14
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする