つむパ 真鍮太鼓鋲セット

つむパ 真鍮太鼓鋲セット - OHSATO(大里)つむパ 真鍮太鼓鋲セット - OHSATO(大里)

太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。
使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
真鍮太鼓鋲9x14_30本
真鍮太鼓鋲11x16_30本
真鍮太鼓鋲13x19_30本
真鍮太鼓鋲16x22_30本
真鍮太鼓鋲19x25_30本

用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65848591901-4159
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする