フード帽子(ツバアリ)

フード帽子(ツバアリ) - KAZENフード帽子(ツバアリ) - KAZENフード帽子(ツバアリ) - KAZENフード帽子(ツバアリ) - KAZENフード帽子(ツバアリ) - KAZENフード帽子(ツバアリ) - KAZEN

工業洗濯対応

仕様ツバ:シリコン、顔周り:T400(R)耐久ニット、マスク掛け:シリコン(生地包みタイプ)、前合わせ:SOFIX(R)ボタン、後ろ:SOFIX(R)ボタン留め素材アクアウィンカー ポリエステル80%・綿20%内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65850587KZN481-10ホワイトM56~60
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850596KZN481-10ホワイトL58~62
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850605KZN481-11サックスM56~60
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850621KZN481-11サックスL58~62
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850630KZN481-12ミントグリーンM56~60
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850639KZN481-12ミントグリーンL58~62
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850648KZN481-13ピンクM56~60
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
65850657KZN481-13ピンクL58~62
4,000
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする