KAZEN
フルフェイスネット(2マイイリ)
仕様
ズレ防止設計/縫い目フラット/メガネスリット
色
ホワイト
素材
テクノファイン(ポリエステル85%・ポリウレタン15%)
内容量
1枚(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850481
KZN470-60
S
52~58
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65850490
KZN470-60
M
54~60
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
65850499
KZN470-60
L
56~62
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください