KAZEN
給食衣シングル・ラグラン型
仕様
袖口ゴム取り替え口付き
色
ホワイト
加工
抗ウイルス加工(バリエックス(R))、形状安定加工(スパーノ(R))
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850158
KZN397-80
7号
48
90
110
54
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
65850167
KZN397-80
8号
50
95
115
56
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
65850176
KZN397-80
9号
52
100
120
58
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
65850185
KZN397-80
10号
54
105
125
58
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください