日本エレパーツ
N型 同軸コネクタ ジャック
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
通信機器、計測機器、無線機器などのプリント基板への高周波信号接続用
種類
N型 同軸コネクタ
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
N型
嵌合部形状
ジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65876478
N-RSS-254-Hi
DC~11
¥
6,296
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65876487
N-PR-35
DC~6
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65876496
N-RSS-254-Hi
DC~11
¥
6,296
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65876505
N-PR-35
DC~6
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください