セルヴァン
防風保温ストレッチパンツ メンズ
二層構造で冷たい風をシャトアウト!良く伸びて動きやすい秋冬の最強パンツ
用途
・PUラミネートの二層構造により防風効果を発揮!肌側は裏起毛で保温性もアップ。
・良く伸びるストレッチ生地を使用しているので、動きやすい。屈伸もラクラク!
・スポーツ・アウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍。
・トイレの時に便利な前開き仕様。
・この冬はもう寒いなんて言わせない!とにかく暖かく動きやすい!寒~い季節の強い味方になるパンツです。
素材
身生地:ポリエステル85%・ポリウレタン15% (表面ポリウレタンコーティング)ゴム部分:ポリエステル100%
色
ブラック
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66000798
054132702
M
76~84
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
66000807
054132703
L
84~94
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
66000816
054132704
LL
94~104
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください