PBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ

PBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ - プロトPBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ - プロトPBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ - プロトPBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC530A-160
販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。
サイズ:530/160L
材質[素材]:スチール
仕様:適用:-1000cc
付属品:カシメジョイント
備考:リンク数:160L

付属品カシメジョイント適合-1000cc材質スチールサイズ530リンク数160L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080458PBC530A-160
20,950
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする