ノーブランド
【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレート
アルミ(A5052)板をレーザー加工でリング状に切断した商品です。
耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質
A5052
形状
円形(中抜き)
備考
素材豆知識は
こちら
穴数
0
材種
アルミニウム
表面仕上げ
処理無し
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※レーザー切断品の為、片面保証とさせて頂きます。裏面に加工時の傷やスパッタが付着する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※素材の表面にメーカー名や識別番号等がマーキングされている為、製品にマーキングの一部が入る場合があります。
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
66218769
BHRP-A52
オープン
¥
2,143~
¥
2,357~
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください