卓上電気スープウォーマー 湯煎式
美味しさそのまま、熱々の状態で保温をキープできます。
ヒーターで水槽内の水を温める湯煎式だから食材が焦げる心配はありません。
温度ダイヤル1つの簡単操作。30~85度の幅広い温度設定でお好みの温度で温めることが可能です。
ヒーターの急激な温度変化による異常発生時に即時に通電を遮断させる安全装置搭載。
使用後は、排水栓を開けて水を抜くだけ。
ポットは水槽から取り出して水で丸洗いOKだから清潔にご使用いただけます。
レードルをポットに入れた蓋ができる切り込み穴が付属しています。
味噌汁やミネストローネ、ポタージュスープまで。これ1つで色々保温することができます。
材質ステンレス、スチール、銅、ニッケル
質量(kg)7
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)1350
安全装置温度過昇防止装置(120℃作動)
電源コード(m)130
設定温度(℃)30~85
発熱体シーズヒーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)水槽:54×34×24
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ポット1槽):17×17×21.5
内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。※レードルは付属しておりません。
※製造時、製品表面にステンレス保護油を塗布している場合があり表面にムラが生じる場合があります。使用に支障はありませんが気になる場合は乾いた布巾などで拭いてください。
※本製品には、製造段階でキズなどがつかないように保護フィルムを本体表面に貼っている場合があります。ご使用の前に剥がしてからご使用ください。また、接合部分など剥がしにくい箇所は、カッターなどで本体にキズを付けないよう少しの力でフィルムをカットした上、剥がすようにしてください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |