曜日別特売

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け仕様ウエスト脇ゴム・ベルトループ有り(7本)・ファスナー(ホック留め)・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(マジックテープ)・巻き伏せ縫製サックス規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%機能制電・抗菌素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ツイル内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66248738FHP865S7258~6698
7,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
66248747FHP865M7464~72101
7,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
66248756FHP865L7670~78103
7,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
66248765FHP865LL7676~84104
7,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
66248781FHP8653L7582~90103
7,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
66248790FHP8654L7588~96104
7,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする