曜日別特売

足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ

足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ - siroca

2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。
・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ
・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを
・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計
・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ
・ヒートショック対策にも活躍

ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター消費電力(W)1300タイマー機能切タイマー機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロックモードすぐ暖、おまかせブラック付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)交流100コード長さ(m)3安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255695SH-FC251(K)130024.5×22×72.5
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする