曜日別特売

まんぷく日和 かに雑炊

まんぷく日和 かに雑炊 - アサヒグループ食品まんぷく日和 かに雑炊 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・紅ずわいがに、かまぼこと3種の野菜が入った、かにの風味がひろがる、にんべんの白だしで炊き上げた、ふんわり卵入りの雑炊です。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料精白米(国産)、野菜(はくさい、にんじん、青ねぎ)、鶏卵、水溶性食物繊維、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、べにずわいがに、魚肉練り製品(乳成分を含む)、かにエキス、植物油脂、こんぶエキス、米酢、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、セルロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(V.E)アレルギーかに・小麦・卵・乳成分・さば・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー70kcal、たんぱく質2.6g、脂質1.7g、炭水化物12.8g、食塩相当量0.81gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266186-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする