まんぷく日和 鶏つくねの甘酢あんかけ

まんぷく日和 鶏つくねの甘酢あんかけ - アサヒグループ食品まんぷく日和 鶏つくねの甘酢あんかけ - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ふんわりやわらかい鶏つくねをまろやかな酸味の甘酢あんにからめました。たっぷり150g。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料野菜(たまねぎ、にんじん、ねぎ)、鶏つくね(鶏肉、パン粉、ラード、粒状大豆たんぱく、その他)(小麦・卵・乳成分・豚肉を含む)(国内製造)、水溶性食物繊維、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、しょうがペースト、発酵調味料、米酢、こんぶエキス、トマトペースト、ごま油、にんにくペースト、食塩、寒天/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、炭酸Ca、カラメル色素、リン酸塩(Na)アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー107kcal、たんぱく質4.4g、脂質3.3g、炭水化物17.7g、食塩相当量1.4gユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1)内容量1個(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266001-
250
249
269(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする