まんぷく日和 すき焼き

まんぷく日和 すき焼き - アサヒグループ食品まんぷく日和 すき焼き - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・'牛肉の旨味と野菜の甘みをひきだし、卵でとじたすき焼きです。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)(国内製造)、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏卵、牛肉、砂糖、発酵調味料、水溶性食物繊維、しょうゆ(小麦を含む)、食塩、ビーフ風味油、しいたけエキス、ビーフエキス、はくさいエキス、寒天/増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤アレルギー小麦・卵・牛肉・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー65kcal、たんぱく質2.9g、脂質1.7g、炭水化物11.3g、食塩相当量1.2gユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266055-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする