まんぷく日和 なめらか鶏の筑前煮風

まんぷく日和 なめらか鶏の筑前煮風 - アサヒグループ食品まんぷく日和 なめらか鶏の筑前煮風 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・鶏肉とごぼう、にんじん、たまねぎををなめらかに裏ごしました。にんべんの「白だし」を使用し、鶏肉と根菜のうま味がひろがる味わい。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料野菜(ごぼう、にんじん)、植物油脂(国内製造)、ごぼうペースト、小麦たんぱく加水分解物、水溶性食物繊維、たまねぎペースト、砂糖、発酵調味料、しょうゆ、大豆たんぱく、白だし(さばを含む)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、チキンエキス、鶏ひき肉/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)アレルギー小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー77kcal、たんぱく質4.3g、脂質3.8g、炭水化物7.9g、食塩相当量0.62gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(75g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266247-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする