・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・牛肉とごぼうなど3種の野菜をなめらかに裏ごしました。にんべんの「白だし」使用し、しょうがが効いた甘辛風味。食物繊維入り。
ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料野菜(ごぼう、にんじん)、水溶性食物繊維(国内製造)、たまねぎペースト、小麦たんぱく加水分解物、植物油脂、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、大豆たんぱく、しょうがペースト、白だし(さばを含む)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、ビーフエキス調味料、牛肉加工品/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、カラメル色素、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、香料アレルギー小麦・乳成分・牛肉・さば・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー74kcal、たんぱく質4.0g、脂質3.4g、炭水化物8.5g、食塩相当量0.77gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(75g)