まんぷく日和 かにの中華あん煮込み

まんぷく日和 かにの中華あん煮込み - アサヒグループ食品まんぷく日和 かにの中華あん煮込み - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・紅ずわいがにと3種の野菜を、かにのうま味がひろがる、ほんのりしょうが風味が効いた中華あんで煮込みました。卵を加えて、レンジでチンして茶わん蒸しにも。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料野菜(にんじん(国産)、はくさい、チンゲンサイ)、水溶性食物繊維、魚肉練り製品(乳成分を含む)、粒状大豆たんぱく、がらスープパウダー(小麦・ごま・鶏肉・豚肉を含む)、べにずわいがに、かにエキス、しょうがペースト、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、ベニコウジ色素アレルギーかに・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー27kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.1g、炭水化物6.8g、食塩相当量0.96gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266116-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする