まんぷく日和 歯ぐきでつぶせる

まんぷく日和 歯ぐきでつぶせる - アサヒグループ食品まんぷく日和 歯ぐきでつぶせる - アサヒグループ食品

・介援隊オリジナル「まんぷく日和」詰合せセットです。
・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
※袋のみの簡易包装となります。

ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
賞味期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266335-おかず6種(味しみ肉じゃが・すき焼き・やわらか鶏のクリーム煮・ひじき入り五目煮・根菜とふっくら大豆の煮物・ポトフ)×各6個セット味しみ肉じゃが・ひじき入り五目煮・根菜とふっくら大豆の煮物・ポトフ:製造後1年6ヶ月、すき焼き・やわらか鶏のクリーム煮:製造後2年
7,560
7,498
8,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
66266351-主食4種(ソーキそば・味噌煮込みうどん・チキンライス・鶏五目釜めし)×各6個セット製造後1年6ヶ月
5,040
4,998
5,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする