まんぷく日和 ソーキそば

まんぷく日和 ソーキそば - アサヒグループ食品まんぷく日和 ソーキそば - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・紅しょうがの風味が効いた、かつおだしのあっさりした味わいです。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料中華めん(小麦を含む)(国内製造)、豚肉加工品(卵・乳成分・大豆を含む)、水溶性食物繊維、青ねぎ、かつおだし、ポークエキス(鶏肉を含む)、紅しょうが、酵母エキス、たんぱく自己消化物、食塩/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、加工デンプン、かんすい、pH調整剤、リン酸塩(Na)、酸味料、着色料(カラメル、紅麹、クチナシ)、調味料(アミノ酸)アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー46kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.4g、炭水化物10.4g、食塩相当量1.0gユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266028-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする