まんぷく日和 なめらか鶏のクリームシチュー

まんぷく日和 なめらか鶏のクリームシチュー - アサヒグループ食品まんぷく日和 なめらか鶏のクリームシチュー - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・たらとたまねぎ、じゃがいもをなめらかに裏ごしました。バターの風味がほんのり香るクリーミーでやさしい味わい。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料たまねぎペースト(国内製造)、水溶性食物繊維、植物油脂、クリーミングパウダー、小麦たんぱく加水分解物、乳たんぱく、小麦粉、チキンエキス、鶏ひき肉、にんじん、じゃがいも、食塩、バター、米酢、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー78kcal、たんぱく質4.5g、脂質4.4g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.54gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(75g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266238-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする