まんぷく日和 なめらかトマト×大豆

まんぷく日和 なめらかトマト×大豆 - アサヒグループ食品まんぷく日和 なめらかトマト×大豆 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・トマトと大豆をなめらかに裏ごした、バジル香るミネストローネ風です。牛乳を加えてスープにも。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料トマトペースト(ポルトガル製造)、大豆ペースト、大豆油、水溶性食物繊維、トマトケチャップ、香味野菜ペースト、ラード、チキンエキス、砂糖、にんにくペースト、食塩、バジル粉末、殺菌乳酸菌粉末/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)アレルギー大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー69kcal、たんぱく質1.2g、脂質4.6g、炭水化物7.0g、食塩相当量0.52gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(65g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266317-
180
179
193(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする