まんぷく日和 根菜とふっくら大豆の煮物

まんぷく日和 根菜とふっくら大豆の煮物 - アサヒグループ食品まんぷく日和 根菜とふっくら大豆の煮物 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・にんじん・れんこん・ごぼうと皮なし大豆、じゃがいもを、かつお昆布だしてやわらかく煮込みました。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料野菜(にんじん(国産)、ごぼう)、大豆、じゃがいも、れんこん水煮、水溶性食物繊維、チキンガラスープ(卵を含む)、しょうゆ(小麦を含む)、かつお昆布だし、チキンエキス、砂糖、発酵調味料、食塩、しいたけエキス、寒天/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)アレルギー小麦・卵・大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質3.7g、脂質2.2g、炭水化物5.2~11.6g、食塩相当量0.85gユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266071-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする