まんぷく日和 やわらか鶏のクリーム煮

まんぷく日和 やわらか鶏のクリーム煮 - アサヒグループ食品まんぷく日和 やわらか鶏のクリーム煮 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・やわらかい鶏肉と2種の野菜を、チーズを加えたコクのあるホワイトルーでじっくり煮込みました。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)(卵を含む)(国内製造)、じゃがいも、クリーミングパウダー、水溶性食物繊維、小麦粉、チキンエキス、砂糖、チーズ、バター、香味野菜ペースト、食塩、にんにくペースト、マッシュルームエキス粉末、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー87kcal、たんぱく質2.4g、脂質4.2g、炭水化物12.1g、食塩相当量0.79gユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266098-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする