まんぷく日和 なめらかほうれん草

まんぷく日和 なめらかほうれん草 - アサヒグループ食品まんぷく日和 なめらかほうれん草 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ほうれん草、たまねぎ、じゃがいもをなめらかに裏ごした、クリーミーなポタージュ風です。牛乳を加えてスープにも。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料ほうれんそうペースト(国内製造)、大豆油、クリーミングパウダー、たまねぎペースト、水溶性食物繊維、じゃがいもペースト、砂糖、チキンブイヨンパウダー(小麦を含む)、バター、食塩、殺菌乳酸菌粉末/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸等)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(1袋当たり)エネルギー70kcal、たんぱく質0.52g、脂質4.9g、炭水化物7.2g、食塩相当量0.49gユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)内容量1個(65g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266290-
180
179
193(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする