まんぷく日和 ポトフ

まんぷく日和 ポトフ - アサヒグループ食品まんぷく日和 ポトフ - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・やわらかく煮込んだにんじん、じゃがいも、はくさい、じゃがいもに、ベーコンの風味が香るほっこり温まるポトフです。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後1年6ヶ月原材料水溶性食物繊維、コンソメパウダー(小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)、オリゴ糖、ポークエキス調味料(りんごを含む)、香辛料、うきみ(野菜(にんじん、たまねぎ、はくさい)、じゃがいも(国産)、ベーコン(卵を含む))/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、リン酸塩(Na)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、くん液、発色剤(亜硝酸Na)アレルギー小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン栄養成分(1袋当たり)エネルギー25kcal、たんぱく質0.9g、脂質0.1g、炭水化物6.8g、食塩相当量1.1gユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66266080-
210
209
226(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする