まんぷく日和 鱈つみれの寄せ鍋

まんぷく日和 鱈つみれの寄せ鍋 - アサヒグループ食品まんぷく日和 鱈つみれの寄せ鍋 - アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ふんわりやわらかい鱈つみれと4種の野菜、豆腐を、帆立と昆布のだしで煮込みました。たっぷり150g。食物繊維入り。

ケース入数24賞味期限製造後2年原材料野菜(だいこん(国産)、にんじん、はくさい、青ねぎ)、魚つみれ(たらすり身、たまねぎ、でん粉、パン粉、その他)(小麦・大豆を含む)、豆腐、水溶性食物繊維、しょうゆ、発酵調味料、白だし(さばを含む)、砂糖、ほたてエキス、食塩、こんぶエキス、寒天/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、豆腐用凝固剤アレルギー小麦・さば・大豆栄養成分(1袋当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.57g、炭水化物12.6g、食塩相当量1.5gユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1)内容量1個(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66265985-
250
249
269(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする