曜日別特売

電子てんびんEWシリーズ

電子てんびんEWシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEWシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんEWシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。

電源ACアダプタ(付属)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
計量皿(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66355059EW-150iEW-150i190×218×541.1~30g:0.01 / ~60g:0.02 / ~150g:0.05Φ110
オープン
29,800
32,780(税込)
6日以内出荷
66355068EW-1500iEW-1500i190×218×531.5~300g:1 / ~600g:0.2 / ~15000g:0.5133×170
オープン
29,800
32,780(税込)
6日以内出荷
66355077EW-12KiEW-12Ki190×218×541.5~3000g:1 / ~6000g:2 / ~12000g:5133×170
オープン
29,800
32,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする