METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
電子てんびんCRシリーズ
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。
てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
寸法(mm)
140×205×41
質量(g)
400
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
125×132
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電源(個)
最大計量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66384030
CR221JP
CR221JP
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
220
オープン
¥
15,100
¥
16,610
(税込)
6日以内出荷
66384039
CR621JP
CR621JP
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
620
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
6日以内出荷
66384048
CR221VPJP
CR221VPJP
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(付属)
220
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
6日以内出荷
66384057
CR621VPJP
CR621VPJP
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(付属)
620
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください