分析用電子てんびんPXシリーズ

分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)分析用電子てんびんPXシリーズ - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。
バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示
充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)
RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備

寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)内容量1個
全12種類を絞り込む
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
最大計量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
最大計量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384161PX84JP/EPX84JP/E0.000190×9082
オープン
184,300
202,730(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384170PX124JP/EPX124JP/E0.000190×90120
オープン
204,100
224,510(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384179PX224JP/EPX224JP/E0.000190×90220
オープン
221,500
243,650(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384188PX223JP/EPX223JP/E0.001120×120220
オープン
106,300
116,930(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384197PX323JP/EPX323JP/E0.001120×120320
オープン
121,900
134,090(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384206PX423JP/EPX423JP/E0.001120×120420
オープン
128,700
141,570(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384215PX84JPPX84JP0.000190×9082
オープン
205,500
226,050(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384231PX124JPPX124JP0.000190×90120
オープン
215,200
236,720(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384240PX224JPPX224JP0.000190×90220
オープン
237,500
261,250(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384249PX223JPPX223JP0.001120×120220
オープン
118,200
130,020(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384258PX323JPPX323JP0.001120×120320
オープン
135,100
148,610(税込)
13日以内出荷
返品不可
66384267PX423JPPX423JP0.001120×120420
オープン
143,600
157,960(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする