8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製

8006RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66403700 8006RG04H17 40 R1/4×G1/4 35 13 19
オープン
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403709 8006RG06H19 42 R3/8×G3/8 35 15 22
オープン
479
527 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403718 8006RG08H22 49 R1/2×G1/2 35 18 27
オープン
699
769 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403727 8006RG12H30 57 R3/4×G3/4 28 20 36
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403736 8006RG16H36 63 R1×G1 21 22 41
オープン
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403745 8006RG20H46 71 R1.1/4×G1.1/4 17 25 50
オープン
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403761 8006RG24H50 74 R11./2×G1.1/2 11 25 55
オープン
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
66403770 8006RG32H65 82.8 R2×G2 11 29 70
オープン
6,798
7,478 (税込)
51日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする