【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】軽量なチタンフレーム・トルザイトリングガイド(TOPガイドを除く)を採用。やや小さめの口径の番手をセッティングすることで、リーリング時のラインの暴れや弛みを抑え、小さなルアーの微振動でも手元にしっかり伝達。同時に、引き抵抗が小さくラインが弛んで巻き取られやすいルアーでもトラブルを抑制、快適な釣りをサポートします。ソリッド部のガイド(TOP~#3)は、ソリッドティップ特有のティップが戻るアタリを、目で見て感じ取りやすい視認性の高い白スレッドでラッピング。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTTG4、4、4、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG8M)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG16H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MLはブルー)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。


