三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)
L:18
有効長(mm)
[切刃]LE:15
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
4.8
逃げ角(°)
AN:15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517660
AOMT184804PEER-H
691-6478
RE:0.4
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517669
AOMT184804PEER-M
692-2798
RE:0.4
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517678
AOMT184810PEER-M
691-4836
RE:1
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517687
AOMT184816PEER-H
692-2756
RE:1.6
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください