三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)
L:12
コーティング
MV1020
適合被削材種
P種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
3.6
逃げ角(°)
AN:11
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
RE:0.2
RE:0.4
RE:0.8
RE:1
RE:1.2
RE:1.6
RE:2
RE:2.4
RE:3
RE:3.2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517328
AOMT123602PEER-M MV1020
692-4365
[切刃]LE:10
RE:0.2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517337
AOMT123604PEER-H MV1020
691-4833
[切刃]LE:10
RE:0.4
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517346
AOMT123608PEER-H MV1020
692-2779
[切刃]LE:10
RE:0.8
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517355
AOMT123610PEER-M MV1020
691-6475
[切刃]LE:10
RE:1
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517371
AOMT123612PEER-M MV1020
691-8066
[切刃]LE:10
RE:1.2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517380
AOMT123616PEER-H
691-9600
[切刃]LE:10
RE:1.6
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517389
AOMT123620PEER-M
691-4895
[切刃]LE:10
RE:2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517398
AOMT123624PEER-M
691-7981
[切刃]LE:10
RE:2.4
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517407
AOMT123630PEER-M
691-9558
[切刃]LE:10
RE:3
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517416
AOMT123632PEER-M
691-4869
[切刃]LE:10.3
RE:3.2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください