三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)
L:12
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
3.6
逃げ角(°)
AN:11
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
選択してください
RE:0.2
RE:0.4
RE:0.8
RE:1
RE:1.2
RE:1.6
RE:2
RE:2.4
RE:3
RE:3.2
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517425
AOMT123602PEER-M
691-6455
[切刃]LE:10
RE:0.2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517441
AOMT123604PEER-H
692-2782
[切刃]LE:10
RE:0.4
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517450
AOMT123608PEER-H
692-2747
[切刃]LE:10
RE:0.8
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517459
AOMT123610PEER-M
692-1235
[切刃]LE:10
RE:1
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517468
AOMT123612PEER-M
692-1223
[切刃]LE:10
RE:1.2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517477
AOMT123616PEER-H
691-8041
[切刃]LE:10
RE:1.6
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517486
AOMT123620PEER-M
691-4885
[切刃]LE:10
RE:2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517495
AOMT123624PEER-M
691-9613
[切刃]LE:10
RE:2.4
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517511
AOMT123630PEER-M
692-2721
[切刃]LE:10
RE:3
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517520
AOMT123632PEER-M
691-4865
[切刃]LE:10.3
RE:3.2
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください