三菱マテリアル
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)
L:18
有効長(mm)
[切刃]LE:15
コーティング
MV1030
適合被削材種
P種、M種、K種
チップ形状
長方形
厚さS(mm)
4.8
逃げ角(°)
AN:15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66517696
AOMT184804PEER-H
692-1145
RE:0.4
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517705
AOMT184804PEER-M
691-7999
RE:0.4
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517721
AOMT184810PEER-M
691-9570
RE:1
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66517730
AOMT184816PEER-H
691-9659
RE:1.6
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください