タンクキャップ TELSTAR ポリッシュ

タンクキャップ TELSTAR ポリッシュ - モートーンタンクキャップ TELSTAR ポリッシュ - モートーンタンクキャップ TELSTAR ポリッシュ - モートーンタンクキャップ TELSTAR ポリッシュ - モートーン

削り装飾にこだわったフラットタンクキャップ「TELSTAR(テルスター)」
統一感を出しやすい同社ステムナットやフォークキャップと同じデザインを採用。
タンク内の圧力上昇・ガソリンの吹き出しを防ぐベンチレーション機能を搭載し、内側ネジアダプターを回すことで機能の有無を切り替えることが可能です。
あえて目立たせない薄型デザインでさりげないカスタムが可能です。
純正でモンツァキャップを採用するモデル(Thruxton1200/Scrambler1200/SpeedTwin1200)にも取付可能ですが、 給油口周りのタンク形状が異なるためノーマルタイプ(品番NXS006)とタンクリング(品番MMU555)がおすすめです。
<u>商品特徴</u>
・アルミ削り出しボディ
・ハンドポリッシュ仕上げ
・ベンチレーション/圧力逃がし機能
・ゴムパッキン付属
<u>適合情報</u>
・Triumph ボンネビル・モダンクラシックシリーズ (2002~)
・Harley Davidson ねじ込み式車両 (1983~2018) Sportster、Dynaなど
・BMW R18

付属品ゴムパッキン、ボルト材質アルミポリッシュ備考ネジロック剤推奨、ベンチレーション機能切り替え可能製法削り出し内容1セット関連部品品番:MMU653,NXS004,MNZ001,MNZ007,MMU055,MMU590,MMU626,MMU561主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-25 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15直径×高さ(mm)65×12 (露出部分)内容量1個
注意
※ロック機能はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774508MMU657
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする