回転灯 GF7

回転灯 GF7 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯 GF7 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

過酷な環境で活躍する、タフな小型回転灯
タフな環境性能
振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?
砂埃や水に強い
防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応
※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応
設置に場所を取らないコンパクトサイズ
薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。
黄色LEDでの周囲360°への流動点灯
流動点灯により周囲360°への視認性を確保し、視覚的警告と安全性の向上。
制御仕様:電圧印加制御仕様 従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプです。
使用事例
物流倉庫等での安全対策
かんたんマグネット取付も可能
オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。
※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y
※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。

定格電圧(V)DC48発光色制御仕様電圧印加制御フラッシュ流動点灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094218GF7-48N-Y
25,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする