トーコネ(旧:東洋コネクター)
N型コネクタ中継用アダプター
”N”型コネクタ用のオス-オス型中継コネクターで先端のコネクターがメス同士のケーブルを中継します。
形状
オス-オス
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
中継アダプター
特性インピーダンス
50Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アマチュア無線などで使われる”M”型コネクタとは名前も見た目も一見似ていますが全くの別物なので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68566937
NAPP
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください