RCB-4HV ボードのみ

RCB-4HV ボードのみ - 近藤科学

ICS3.0/3.5対応,ノーマル、シリアル専用のロボット用コントロールボードです。
ルネサステクノロジ社製M16C/26Aマイコンを採用。
2系統のICS3.0対応デバイス用シリアルポート8ポートを用意しており、最大36個のICS3.0デバイスを接続可能。
アナログ端子が10ポート、PIO(プログラマブルI/O)端子が10ポートと拡張性も抜群さらに、ADポートとは別に電源管理用ADポートも用意。
COMポートは最大1.25Mbpsの高速通信を実現。
HeartToHeart4を使えば、簡単にモーションを作れます。

仕様PIO:10寸法(mm)45×35(突起部除く)電源電圧HV仕様(9V~12V)接続方法デイジーチェーン接続ICS最大接続36対応サーボ:ノーマル シリアル専用端子AD10通信速度115200/625000/1250000通信規格ICS3.0/3.5信号レベルTTL対応ソフトウェアHeartToHeart4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6859110503076
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする