近藤科学
サーボモーターKRS-4034HV ICS(6個セット)
キューブ型4000シリーズのトルクタイプのサーボモーター
ロボットに組み込みやすく、特殊アルミギヤを採用しボールベアリングなどで剛性もしっかり確保しています。
備考
シリアル/PWMを使用条件に合わせて選択可能。
※ICS USBアダプターHSが別途必要です。
付属品
接続ケーブルG ブラック(400mm)×6本
寸法(mm)
43×32×32.5(突起部除く)
質量(g)
61.2(接続ケーブル、サーボホーン含まず)
タイプ
特殊アルミギヤ
通信方式
ICS3.5
モード設定
シリアルモード
最大トルク
41.7kg・cm(11.1V時、静止状態)
動作角度
270°
通信速度
115200bps ID:0
通信規格
ICS3.5
最高速度(°/s)
0.17/60°(11.1V時、無負荷状態)
ケース
KRS-4030シリーズ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68591069
NO03031
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください