曜日別特売

ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット)

ユニバーサルプレート プレート全長160mm(2枚セット) - TAMIYA(タミヤ)

【 各種工作のフレームとして便利に使えるセットです 】
各種のギヤボックスなどを自由に固定でき、自動車工作のシャーシやロボット工作のフレームなどに幅広く使えるセットです。
ユニバーサルプレートは160×60mmで厚さ3mmのABS樹脂製。
直径3mmの穴が5mm間隔で開けられ、取り付け個所を自由に選べます。
またアングル材とシャフト固定用の軸受けが各4個、3×8mmプッシュリベットが18個入っています。

セット内容160×60mmのユニバーサルプレート2枚、アングル材、プッシュリベットをセット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68618685ITEM70157
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする