リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF

リチウムフェライトバッテリー専用充電器 BX-31LF - 近藤科学

リチウムフェライトバッテリー用の充電器
USB給電タイプのリチウムフェライトバッテリー(Li-Fe)の2セル専用の充電器です。リチウムフェライトバッテリーのバランス端子を接続するだけで簡単に充電を行うことができます。
本体のLEDで、充電中、充電完了、スタンバイを表示します。出力5V/1A~2AのUSB対応ACアダプターを使用できます(2A推奨)。

付属品USBケーブルバッテリー2セル(6.6V) Li-Fe専用コネクタバランスコネクタ:JST-XHタイプ適合バッテリーROBOパワーセル F2-850(6.6V、850mAh)内容量1個
注意
※USB対応ACアダプターは別売です。
※パソコンのUSB端子からは充電できません。充電した場合、パソコンが破損する場合があるので絶対に行わないでください。
※ニッケル水素バッテリー(Ni-MH)は充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6862098651206
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする