SH/Tiny開発キット

SH/Tiny開発キット - アルファプロジェクト

STK-7125EVB-KITは、STK-7125の導入・評価キットです。
STK-7125での開発に必要なものがすべて含まれていますので、すぐに開発をはじめることができます。また、学習用途や新入社員の教材にも好適です。
電源不要、USB1本で簡単接続。USB1本で、STK-7125の評価からフラッシュROMの書込みやデバッグまで全て対応できます。USBバスパワーで動作するので、電源も不要です。
オンボードデバッグ機能。オンボードデバッグ機能を搭載し、付属の専用デバッグソフトで快適なデバッグ環境を実現しています。
デバッガとしても利用可能。STK-7125を搭載したターゲットボードにSTK-7125EVBを接続して、H-UDIデバッガとして利用することができます。※STK-7125ボード専用です。汎用デバッガとしては動作しません。
内蔵フラッシュ書込み機能。付属のフラッシュ書込みソフトを利用して、USB経由で内蔵フラッシュROMの書込みができます。(ブート書込み)
シリアル-USB変換機能。シリアル-USB変換機能により、USB経由でシリアル通信が可能です。通信プログラムの開発にご利用いただけます。
テストスイッチとLEDを搭載。評価用にスイッチとLEDを搭載していますので、プログラムの開発にご利用いただけます。

スイッチ電源ON/OFFスイッチ(USBバスパワー時)、モード設定スイッチ(FW / NORMAL / DEBUG)電源USBバスパワー または外部電源(DC5V ±10%)対応【CPUボード】STK-7125機能【デバッグ】オンボードJTAGデバッグ機能 または 外部JTAGデバッガキット内容STK-7125ボード、STK-7125EVBボード、USB-Miniケーブル、H-UDI、14pinケーブル、28pinヘッダピン×2消費電流(mA)約50(ボード単体、無負荷)フラッシュ【書込み】BOOTモード書込み、対応ソフト:FlashWriterEX、FDTコネクタH-UDI 14pin、USB-B(mini 5pin)、拡張コネクタ(28pinx2 未実装)、電源コネクタ(B2P-SHF-1AA(JST) 未実装)、通信コネクタ(B6P-SHF-1AA(JST) 未実装)モニタ【LED】ブルーLED 1個(PE0に接続)【スイッチ】プッシュSW 1個(PF7に接続)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【COMポート】仮想COM(シリアル-USB変換)ポート 1ch(RXD1、TXD1に接続)、シリアル通信のデバッグが可能USBUSB2.0(Full-Speed)ファンクション、オンボードJTAGデバッグ機能 及び シリアル-USB変換機能専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654988STK-7125EVB-KIT
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする