Seeed Studio
モノラル密閉型スピーカー(4Ω/5W)
オーディオアプリケーションに適した高性能スピーカー
ReSpeaker Liteと併用してスマートホームオーディオシステム、ロボット音声出力、DIYオーディオプロジェクトなどに使用できます。
その他
【ディストーション】最大10%
寸法(mm)
50×45×22
出力
【S.P.L】88±3dB
周波数
【共振】Fb:125Hz±20%、Fo:500Hz±20%
周波数範囲
20kHz
定格入力電力
5.0W
保管温度範囲(℃)
-40~+65
インピーダンス(Ω)
4(±15%)
動作温度範囲(℃)
-20~+30
最大入力電力(W)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68710279
114993346
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください