曜日別特売

myCobot280/myPalletizer用グリッパー

myCobot280/myPalletizer用グリッパー - Elephant Robotics

myCobot 280、myPalletizer、mechArm用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。

セット内容Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9幅(mm)クランプ/20~45寸法(mm)110×90×60質量(g)88クランプ最大150g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730220ELEPHANT-4010700004
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする